- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- ハンドル車 取っ手のおすすめ人気ランキング
ハンドル車 取っ手のおすすめ人気ランキング
2026/04/02更新450件の「ハンドル車 取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「乗り降り 補助」、「ハンドホイール」、「ステンレスハンドル」などの商品も取り扱っております。
旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
種類朝顔その他握りは別売品です。タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり取付穴ありスポーク数3材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし取付穴なしスポーク数3材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
種類朝顔タイプER型回転握り付き材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
イマオコーポレーションアルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所)
種類朝顔材質(本体)アルミ合金(AC4B)表面処理(本体)バフ研磨
種類朝顔材質鋳鉄FC200表面処理クロムメッキ
種類平型材質鋳鉄FC200表面処理クロムメッキ
種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
イマオコーポレーションSY 安全ハンドル車
指かけ付きリム形状です。
握りはIMAO SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。
種類朝顔材質(ハンドル車)FC材材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
種類朝顔タイプ握りなし寸法J(mm)-寸法K(mm)-材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)-表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)-
種類朝顔材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4B)表面処理(ハンドル車)バフ研磨
イマオコーポレーション安全 ハンドル車(軸穴加工付)
種類朝顔仕様指かけ付きリムです。握りは、SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。材質(ハンドル車)FC材材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットハンドル(リーマ穴・取付穴あり)
リーマ穴タイプに固定のための押しねじを標準化しました。
種類ローレット材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)仕様グリップ取付穴あり、リーマ穴
プラスティックハンドルのスタンダードモデル。
グリップ取りつけ穴つきです。
MIYOSHI(小西製作所)ステンレス製ハンドル車 DIN,DI-N
種類朝顔材質ステンレスSCS13(SUS304相当)表面処理電解研磨スポーク数3
MIYOSHI(小西製作所)ボアードクランクハンドル BCH-S
材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(ハンドル車)黒色フェノール樹脂
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
材質ハンドル車:ポリプロピレン、インサート:FC材、握り:ポリアミド寸法(mm)D:250、H:62、H1:106、d1:38、L:40
1個
¥5,060税込¥5,566
翌日出荷























![Φ250mm ハンドル[丸リム型] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono64649988-210506-02.jpg)